Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBAW0016 BAW M12MF2-UAC40F-BP01,5-GS04 - BAW0016

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBAW0016 BAW M12MF2-UAC40F-BP01,5-GS04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070554571

Artikelnummer

BAUBAW0016

Herstellernummer

BAW0016

Hersteller

BAU

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Länge des Sensors:

65 mm

Durchmesser Sensor:

12 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Schutzart (IP):

IP67

I nostri sensori induttivi di distanza BAW misurano le diverse posizioni nonché distanze e possono discriminare anche varie tipologie di materiale. Lavorano contactless, non hanno quindi usura e si contraddistinguono per un'elevata longevità. La loro funzione Teach dispone di un campo di linearità regolabile, che permette una rapida messa in funzione durante la prima installazione e garantisce tempi di inattività contenuti nella sostituzione del sensore. Grazie alla varietà di forme costruttive disponibili, i sensori induttivi di distanza si lasciano facilmente integrare in ogni applicazione. Tra i più importanti campi di impiego troviamo il monitoraggio di movimenti in dispositivi di giunzione, punzonatura o serraggio dell'industria meccanica o larilevazione di squilibri e dilatazioni di assi. I sensori induttivi di distanza forniscono un segnale assoluto analogico di tensione, corrente o IO-Link. Le caratteristiche particolari compatti, robusti ed affidabili senza usura poiché contactless principio di misurazione assoluta campi di misurazione da 0,2 a 50 mm, anche apprendibili tempo di risposta breve ed elevata precisione di ripetibilità e linearità elevato range di temperatura, bassa deriva di temperatura facile utilizzo grazie a interfacce analogiche e IO-Link