BALLUFF AUTOMATION - BAUBAW000J BAW G06EE-UAF20B-EP03-K - BAW000J

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)
Gehäusebauform - Zylinder glatt
Länge des Sensors - 30.5 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070207491
Artikelnummer
BAUBAW000J
Herstellernummer
BAW000J
Hersteller
BAU
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Länge des Sensors:
30.5 mm
Durchmesser Sensor:
6.5 mm
Schutzart (IP):
IP67


