BALLUFF AUTOMATION - BAUBAM00W4 BOS R-3 - BAM00W4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rund
Außendurchmesser - 21 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 0
Befestigung selbstklebend - ja
Packung
1 ST
EAN
7449070356915
Artikelnummer
BAUBAM00W4
Herstellernummer
BAM00W4
Hersteller
BAU
Form:
rund
Außendurchmesser:
21 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
0
Befestigung selbstklebend:
ja
Per ogni ambiente il riflettore più adatto: i nostri riflettori tondi e quadri nonché i fogli riflettenti sono resistenti al calore e agli agenti chimici. Sono adatti per applicazioni a luce rossa, luce bianca, infrarossi e laser. I riflettori e fogliriflettenti di Balluff dispiegano la loro ottimale funzionalità interagendo con i nostri sensori optoelettronici. Per un impiego personalizzato nella vostra applicazione, potete scegliere tra diverse grandezze e possibilità di fissaggio.


