Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH99170 FU-VIS/KNX-200 - 99170

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH99170 FU-VIS/KNX-200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Funk bidirektional - nein

  • Ausführung - sonstige

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Sprache - mehrsprachig

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529991709

Artikelnummer

BBH99170

Herstellernummer

99170

Hersteller

BBH

Bussystem KNX:

ja

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

sonstige

Andere Bussysteme:

sonstige

Sprache:

mehrsprachig

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Aggiornamento delle funzioni della ViStation, Espansione/aggiornamento di 200 dispositivi KNX virtuali, per visualizzare i parametri sulla ViStation, Sono possibili un massimo di 7 upgrade di 200 dispositivi ciascuno, corrispondenti ad un massimo finale di 1600 dispositivi KNX, Un dispositivo KNX può contenere diversi punti dati (commutazione, valore, ecc.), ma conta come 1 dispositivo