Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH94431 HF-H-MD1-UP STANDARD BIANCO - 94431

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH94431 HF-H-MD1-UP STANDARD BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 25 min

  • Max. Schaltleistung - 1000 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °

  • Konstantlichtregelung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4007529944316

Artikelnummer

BBH94431

Herstellernummer

94431

Hersteller

BBH

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

25 min

Max. Schaltleistung:

1000 W

Erfassungswinkel horizontal:

360...360 °

Konstantlichtregelung:

ja

HLK-Ansteuerung:

ja

Zwangsabschaltung:

ja

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

11 m

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Montageart:

Unterputz

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

5 s

Ansprechhelligkeit:

2...30 lx

Breite:

103 mm

Höhe:

53 mm

Tiefe:

26 mm

Umgebungstemperatur:

-35...70 °C

-Hochfrequenz-Bewegungsmelder, für Unterputzeinbau und Einbau in Leuchten -Temperaturunabhängige Detektion -Detektion durch diverse Materialien möglich -Reichweite, Einschaltschwelle und Nachlaufzeit über DIP-Schalter einstellbar -Reichweite : Oslash; 0.2 - 16 m -Spannung : 230 V AC +/- 10% 50 Hz -Abmessungen : 103 x 53 x 26 mm

Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie