Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH94417 HF-MD1-UP RILEV.MOVIM.RADAR 5MIN-15MIN - 94417

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH94417 HF-MD1-UP RILEV.MOVIM.RADAR 5MIN-15MIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Schaltleistung - 1200 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

  • HLK-Ansteuerung - nein

  • Unterkriechschutz - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4007529944170

Artikelnummer

BBH94417

Herstellernummer

94417

Hersteller

BBH

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Schaltleistung:

1200 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

HLK-Ansteuerung:

nein

Unterkriechschutz:

ja

Vernetzbar:

nein

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

8 m

Max. Präsenzbereich:

0 m²

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

16 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

nein

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Ansprechhelligkeit:

0...2000 lx

Max. Einschaltstrom:

120 A

Steuerstrom:

5 mA

Nebenstelleneingang:

nein

Breite:

42 mm

Höhe:

42 mm

Tiefe:

101 mm

Umgebungstemperatur:

-15...50 °C

Geeignet für Wandmontage:

nein

-Hochfrequenz-Bewegungsmelder, für Unterputzeinbau und Einbau in Leuchten -Temperaturunabhängige Detektion -Detektion durch diverse Materialien möglich -Reichweite, Einschaltschwelle und Nachlaufzeit über Potentiometer einstellbar -Reichweite : Oslash; 0.4 - 16 m, max. Oslash; 16 m frontal -Spannung : 230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz -Abmessungen : 101 x 42 x 42 mm

Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie