Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH94341 PLACCA INDOOR IS-140 L19 RAL7021 LUCID - 94341

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH94341 PLACCA INDOOR IS-140 L19  RAL7021  LUCID

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529943418

Artikelnummer

BBH94341

Herstellernummer

94341

Hersteller

BBH

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

sonstige

-Rahmen IP20 für den automatischen Wandschalter Indoor 140-L -Zur Kombination mit einem Sensoreinsatz -Den Sensoreinsatz für den Wandschalter bitte separat bestellen -Bestehend aus Design-Rahmen, Zentralplatte inkl. Befestigungsschrauben und zwei Halbmond-Tastflächen. -Abmessungen : 88 x 88 mm, Innen: 63 x 63 mm