Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH94327 INDOOR 140-L BIANCO COPERTURA INCLUSA - 94327

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Max. Reichweite frontal - 3 m

  • Max. Schaltleistung - 2000 W

  • Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot

  • HLK-Ansteuerung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4007529943272

Artikelnummer

BBH94327

Herstellernummer

94327

Hersteller

BBH

Max. Einschaltdauer:

30 min

Max. Reichweite frontal:

3 m

Max. Schaltleistung:

2000 W

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

HLK-Ansteuerung:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Vernetzbar:

nein

Optimale Montagehöhe:

1.1 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

8 m

Max. Präsenzbereich:

0

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

10 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

nein

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

15 s

Max. Schaltleistung LED:

300 W

Geeignet für C-Last:

nein

Anzahl der Schaltzonen:

67

Max. Einschaltstrom:

165 A

Steuerstrom:

2 mA

Nebenstelleneingang:

ja

Mit Alarmfunktion:

nein

Breite:

88 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

88 mm

Umgebungstemperatur:

-25...50 °C

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Rilevatore di presenza a parete con pulsante integrato, Un canale per l'attivazione delle luci (Luce principale o luce di orientamento), Downlight integrato con funzione di orientamento e di illuminazione notturna, Estensione area di rilevamento tramite l’utilizzo di max. 5 ulteriori Indoor 140-L, Può essere utilizzato sia come Dispositivo Master che come Dispositivo Slave, Relè con contatto pre-caricato in tungsteno adatto per lampade LED, Disponibile con telaio (dimensioni copertura interna 60 x 60 mm)o senza in combinazione con telai protettivi (dimensioni copertura interna 50 x 50 mm) in 5 colori diversi, I telai devono essere ordinati separatamente, disponibili in diversi colori, Può essere adattato a placche di vari produttori tramite supporto centrale, Placche e supporti centrali B.E.G. per la combinazione con altre serie civili

Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie