Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93930 SBA4-230/10/H/KNX - ATTUAT. TAPP. 4 X 10 - 93930

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - REG

  • Max. Anzahl der Jalousieausgänge - 4

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529939305

Artikelnummer

BBH93930

Herstellernummer

93930

Hersteller

BBH

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

REG

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

4

Stromart:

AC

Gli attuatori per motori KNX SBA ricevono telegrammi KNX e, tramite ciascun canale, controllano indipendentemente l'uno dall'altro i motori con interruttori di fine corsa, Ogni uscita è controllato per mezzo di due relè monostabili che possono essere attivati manualmente con pulsanti sull’attuatore, Ogni canale può essere programmato individualmente attraverso l’ETS. I rapporti sullo stato, le funzioni di blocco, le funzioni di comando centrali e la taratura e il posizionamento delle funzioni sono disponibili per la selezione, In caso di guasto della tensione del bus o ripresa, le posizioni del commutatore del relè possono essere programmate singolarmente per ciascun canale, Il dispositivo è progettato per l’installazione permanente su una guida DIN in quadri di distribuzione ad alta tensione, L’installazione deve avvenire in ambiente asciutto

Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie