B.E.G. ITALIA SRL - BBH93845 PD4-DALILINK-GH - 93845

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - Präsenzmelder
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4007529938452
Artikelnummer
BBH93845
Herstellernummer
93845
Hersteller
BBH
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Betriebsartenschalter:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Optimale Montagehöhe:
14 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
22 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
30 m
Erfassungswinkel vertikal:
0...180 °
Erfassungswinkel horizontal:
0...360 °


