B.E.G. ITALIA SRL - BBH93806 WS-VOC-HVAC-KNX - 93806

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit LED-Anzeige - ja
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
4007529938063
Artikelnummer
BBH93806
Herstellernummer
93806
Hersteller
BBH
Mit LED-Anzeige:
ja
Transparent:
nein
Regolatore di temperatura e sensore di qualità dell'aria (VOC) per bus KNX, Controllo della temperatura: regolatore PI (continuo), controllo% a 2 punti, commutazione a 2 punti, PWM, Curve di temperatura preimpostate per diversi sistemi di riscaldamento /raffrescamento, Diverse modalità di funzionamento prioritarie (comfort, standby, eco, antigelo / protezione dal calore), Determinazione del punto di condensa, Indicatore riscaldamento / raffreddamento (rosso / blu), Controllo della qualità dell'aria: regolatore PI (continuo), controllo a 2 punti%, commutazione a 2 punti, Metodo di misurazione qualità dell'aria VOC, emissione VOC o CO2, Controllo dell'umidità: regolatore PI (continuo), controllo% a 2 punti, commutazione a 2 punti, Regolazione dei valori di controllo tramite manopola o oggetto di comunicazione, Indicatore (semaforo) per la qualità dell'aria e l'umidità (verde, giallo, rosso), Adatto per serie di interruttori 55x55, Adattatore per interruttori 63x63 incluso
Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie


