B.E.G. ITALIA SRL - BBH93580 PD2N-RF-KNXS-DX-DE V7 - 93580
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Ausführung - Präsenzmelder
Montageart - sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk) - ja
Kompatibel mit Casambi - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4007529935802
Artikelnummer
BBH93580
Herstellernummer
93580
Hersteller
BBH
Bussystem KNX:
ja
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
ja
Kompatibel mit Casambi:
nein
Farbe:
weiß
Deckeneinbau ohne Einbaudose:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Busankopplung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Nebenstelleneingang:
ja
DALI-2 zertifiziert:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Transparent:
nein
Tierschneise:
nein
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
10 m
Max. Reichweite frontal:
6 m
Unterkriechschutz:
ja
Treppenlichtautomatik:
ja
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Betriebsartenschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
5 m
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Max. Einschaltdauer:
1440 min
Min. Einschaltdauer:
1 s
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Busspannungsversorgung:
ja
Rückfeldüberwachung:
nein
Mit Akustiksensor:
ja
Höhe:
81 mm
Durchmesser:
83 mm
Mit Anschlusskabel:
nein
Länge des Anschlusskabels:
0 mm
Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie


