B.E.G. ITALIA SRL - BBH93546 PD4N-BMS DALI-2 - 93546

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
4007529935468
Artikelnummer
BBH93546
Herstellernummer
93546
Hersteller
BBH
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
sonstige
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Nebenstelleneingang:
nein
Unterkriechschutz:
ja
Betriebsartenschalter:
nein
Tierschneise:
nein
Treppenlichtautomatik:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
nein
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
DALI-2 zertifiziert:
ja
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
12 m
Max. Reichweite frontal:
4 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
24 m
Anzahl der Kanäle:
1
Min. Einschaltdauer:
1 s
Max. Einschaltdauer:
30 min





