Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93543 PD2N-BMS-DE DALI-2 - 93543

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4007529935437

Artikelnummer

BBH93543

Herstellernummer

93543

Hersteller

BBH

Bussystem KNX:

nein

Ausführung:

sonstige

Montageart:

sonstige

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Nebenstelleneingang:

nein

Funk bidirektional:

nein

DALI-2 zertifiziert:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Ansprechhelligkeit einstellbar:

nein

Transparent:

nein

Tierschneise:

nein

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

10 m

Max. Reichweite frontal:

6 m

Unterkriechschutz:

ja

Treppenlichtautomatik:

ja

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Betriebsartenschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

5 m

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

nein

Anzahl der Kanäle:

1

Min. Einschaltdauer:

1 s

Multisensore DALI-2 (input device), Prodotto certificato DALI-2, Alimentazione via DALI bus, LED di localizzazione luminosi per una messa in servizio rapida e sicura, Tecnologia multimaster DALI secondo IEC 62386 parte 103, Telegramma 0 fornisce informazioni sul movimento e presenza su bus DALI secondo la norma IEC 62386 parte 303, Telegramma 1 fornisce i valori LUX su bus DALI secondo la norma IEC 62386 parte 304, La parametrizzazione è possibile tramite l'applicazione Multimaster obbligatoria di qualsiasi produttore. Questo controller deve supportare la IEC 62386 parti 101/103/303/304., Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno, L'area di rilevamento può essere ridotta mediante lamelle di copertura, Adattamento individuale della sensibilità del sensore di movimento, LEDs interni attivabili o disattivabili

Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie