Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93542 PD11-BMS-FLAT-DE DALI-2 - 93542

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH93542 PD11-BMS-FLAT-DE DALI-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Montageart - Unterputz

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

  • Andere Bussysteme - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4007529935420

Artikelnummer

BBH93542

Herstellernummer

93542

Hersteller

BBH

Bussystem KNX:

nein

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

Unterputz

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Nebenstelleneingang:

nein

Funk bidirektional:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Transparent:

nein

Tierschneise:

nein

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

9 m

Max. Reichweite frontal:

6 m

Unterkriechschutz:

nein

Treppenlichtautomatik:

ja

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Betriebsartenschalter:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

4.5 m

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Erfassungswinkel vertikal:

0...0 °

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

nein

Max. Einschaltdauer:

120 min

Anzahl der Kanäle:

3

Schaltleistung:

0 W

Min. Einschaltdauer:

1 s

Clips di fissaggio a molla per l'installazione in controsoffitti o in apparecchi di illuminazione, con accessori anche per l'installazione ad incasso su soffitti intonacati o in cemento, Prodotto certificato DALI-2, Alimentazione via DALI bus, Tecnologiamultimaster DALI secondo IEC 62386 parte 103, Telegramma 0 fornisce informazioni sul movimento e presenza su bus DALI secondo la norma IEC 62386 parte 303, Telegramma 1 fornisce i valori LUX su bus DALI secondo la norma IEC 62386 parte 304, La parametrizzazione è possibile tramite l'applicazione Multimaster obbligatoria di qualsiasi produttore. Questo controller deve supportare la IEC 62386 parti 101/103/303/304., Clips di fissaggio a molla per una facile installazione in controsoffitti, Palpebre di copertura e anello di fissaggio inclusi, per l'installazione in apparecchi di illuminazione, Con accessori anche per l'installazione ad incasso su soffitti intonacati o in cemento, Adattamento individuale della sensibilità del sensore di movimento, LEDs interni attivabili o disattivabili

Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie