B.E.G. ITALIA SRL - BBH93540 INDOOR 180-BMS DALI-2 - 93540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Ausführung - sonstige
Montageart - Unterputz
Andere Bussysteme - sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4007529935406
Artikelnummer
BBH93540
Herstellernummer
93540
Hersteller
BBH
Bussystem KNX:
nein
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Andere Bussysteme:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Busankopplung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Nebenstelleneingang:
nein
Funk bidirektional:
nein
DALI-2 zertifiziert:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Ansprechhelligkeit einstellbar:
nein
Transparent:
nein
Tierschneise:
nein
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
10 m
Max. Reichweite frontal:
3 m
Unterkriechschutz:
nein
Treppenlichtautomatik:
ja
Optimale Montagehöhe:
1.1 m
Betriebsartenschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
5 m
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
Anzahl der Kanäle:
1
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Busspannungsversorgung:
ja
Rückfeldüberwachung:
nein
Mit Akustiksensor:
nein
Breite:
70 mm
Höhe:
61 mm
Tiefe:
70 mm
Mit Anschlusskabel:
nein
Länge des Anschlusskabels:
0 mm
Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie


