B.E.G. ITALIA SRL - BBH93539 PICO-KNXS-ST-DE V7 - 93539

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
27 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4007529935390
Artikelnummer
BBH93539
Herstellernummer
93539
Hersteller
BBH
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
sonstige
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Nebenstelleneingang:
ja
Busspannungsversorgung:
ja
Unterkriechschutz:
ja
Rückfeldüberwachung:
nein
Betriebsartenschalter:
nein
Tierschneise:
nein
Treppenlichtautomatik:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
DALI-2 zertifiziert:
nein
Mit Akustiksensor:
nein
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
5 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
10 m
Min. Einschaltdauer:
1 s
Max. Einschaltdauer:
1440 min
Höhe:
32 mm
Durchmesser:
33 mm
Mit Anschlusskabel:
nein
Länge des Anschlusskabels:
0 mm


