Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93531 PD2N-KNXS-OCCULOG-DX-UP - 93531

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4007529935314

Artikelnummer

BBH93531

Herstellernummer

93531

Hersteller

BBH

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Nebenstelleneingang:

ja

DALI-2 zertifiziert:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Transparent:

nein

Tierschneise:

nein

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

10 m

Max. Reichweite frontal:

6 m

Unterkriechschutz:

ja

Treppenlichtautomatik:

ja

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Betriebsartenschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

5 m

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Max. Einschaltdauer:

1440 min

Min. Einschaltdauer:

1 s

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Busspannungsversorgung:

ja

Rückfeldüberwachung:

nein

Mit Akustiksensor:

ja

Höhe:

42 mm

Durchmesser:

106 mm

Mit Anschlusskabel:

nein

Länge des Anschlusskabels:

0 mm

Rilevatore di presenza KNX con connettore bus-KNX integrato, Ridotta profondità di installazione, 1 uscita canale luce (per regolazione o on/off), 3 canali in commutazione (per 3 gruppi/zone di illuminazione con off-set), 1 canale Slave selezionabili, Modalità semiautomatica intelligente con regolazione indipendente dalla presenza (crepuscolare), Modalità automatica., 2 moduli logici integrati, Adattamento individuale della sensibilità del sensore di movimento, Misurazione della luce tramite sensore luceinterno ed esterno, Varie funzioni di blocco, LEDs interni attivabili o disattivabili, Assegnazione dell'indirizzo fisico tramite pulsante o telecomando, Impostazione di tre gruppi di livelli luce tramite off-set, Funzione di presenza breve, autoregolazione tempi di ritardo, funzione corridoio, Richiamo scenari luminosi, Rilevatore infrarossi e Rilevatore acustico integrati, Misurazione della qualità dell'aria basata su composti organici volatili (VOC), Sono possibili fino a 4 valori limite, Misura dell'umidità relativa, Tutti i valori possono essere inviati sul bus e utilizzati per applicazioni HVAC, Regolatore di temperatura, qualità dell'aria e umidità, Clips di fissaggio, Lamelle di copertura

Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie