Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93529 PICO-KNXS-DX-DE V7 - 93529

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Montageart - sonstige

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

27 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4007529935291

Artikelnummer

BBH93529

Herstellernummer

93529

Hersteller

BBH

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

sonstige

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Nebenstelleneingang:

ja

DALI-2 zertifiziert:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Transparent:

nein

Tierschneise:

nein

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

10 m

Unterkriechschutz:

ja

Treppenlichtautomatik:

ja

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Betriebsartenschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

5 m

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Max. Einschaltdauer:

1440 min

Min. Einschaltdauer:

1 s

Mini-rilevatore di presenza KNX con connettore bus KNX incorporato, KNX Secure Ready, Controllo HCL / RGB, Impostazione KNX tramite ETS 5, Adattamento individuale della sensibilità del sensore di movimento, Misurazione della luce mista grazie al sensore di luce interno, Modalità semiautomatica intelligente con regolazione indipendente dalla presenza (crepuscolare), Modalità automatica., 1 uscita canale luce (per regolazione o on/off), 3 canali in commutazione (per 3 gruppi/zone di illuminazione con off-set), 1 canale Slave selezionabili, Impostazione di tre gruppi di livelli luce tramite off-set, Funzione di presenza breve, autoregolazione tempi di ritardo, funzione corridoio, Varie funzioni di blocco, Soft-start, 2 moduli logici integrati, Richiamo scenari luminosi, Disattivazione indicatori di stato

Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie