Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93528 RC-PLUS NEXT N 230 KNXS-DX V7 NERO - 93528

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4007529935284

Artikelnummer

BBH93528

Herstellernummer

93528

Hersteller

BBH

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Bewegungsmelder

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Nebenstelleneingang:

ja

Funk bidirektional:

nein

DALI-2 zertifiziert:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Transparent:

nein

Tierschneise:

nein

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

40 m

Unterkriechschutz:

ja

Treppenlichtautomatik:

nein

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Betriebsartenschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

20 m

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

nein

Max. Einschaltdauer:

1440 min

Min. Einschaltdauer:

1 s

Rilevatore di presenza KNX con connettore bus-KNX integrato, KNX Secure Ready, Luce LED Downlight integrata con funzione di orientamento o luce notturna (RGB), Controllo HCL / RGB, Impostazione KNX tramite ETS 5, Sensibilità sensori PIR interni regolabili individualmente, Sensori PIR interni attivabili/disattivabili singolarmente, Rilevamento direzione movimento, Misurazione della luce mista grazie al sensore di luce interno, Modalità semiautomatica intelligente con regolazione indipendente dalla presenza (crepuscolare), Modalità automatica., 1 uscita canale luce (per regolazione o on/off), 3 canali in commutazione (per 3 gruppi/zone di illuminazione con off-set), 1 canale Slave selezionabili, Impostazione di tre gruppi di livelli luce tramite off-set, Funzione di presenza breve, autoregolazione tempi di ritardo, funzione corridoio, Varie funzioni di blocco, Soft-start, 2 moduli logici integrati, Richiamo scenari luminosi, Disattivazione indicatori di stato

Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie