B.E.G. ITALIA SRL - BBH93527 RC-PLUS NEXT N 230 KNXS-DX V7 BIANCO - 93527

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Funk bidirektional - nein
Ausführung - Bewegungsmelder
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4007529935277
Artikelnummer
BBH93527
Herstellernummer
93527
Hersteller
BBH
Bussystem KNX:
ja
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Bewegungsmelder
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Nebenstelleneingang:
ja
Unterkriechschutz:
ja
Betriebsartenschalter:
nein
Tierschneise:
nein
Treppenlichtautomatik:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
DALI-2 zertifiziert:
nein
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
20 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
40 m
Min. Einschaltdauer:
1 s
Max. Einschaltdauer:
1440 min


