Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93524 INDOOR 180-KNXS-ST V7 SENZA COPERTURA - 93524

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Mit Busankopplung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4007529935246

Artikelnummer

BBH93524

Herstellernummer

93524

Hersteller

BBH

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

Unterputz

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Busankopplung:

ja

Nebenstelleneingang:

ja

DALI-2 zertifiziert:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Transparent:

nein

Tierschneise:

nein

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

10 m

Max. Reichweite frontal:

3 m

Unterkriechschutz:

nein

Treppenlichtautomatik:

ja

Optimale Montagehöhe:

1.1 m

Betriebsartenschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

10 m

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Max. Einschaltdauer:

1440 min

Min. Einschaltdauer:

1 s

Rilevatore di presenza KNX con accoppiatore KNX-BUS integrato per installazione a parete, KNX Secure Ready, Impostazione KNX tramite ETS 5, Adattamento individuale della sensibilità del sensore di movimento, Misurazione della luce mista grazie al sensoredi luce interno, Modalità semiautomatica intelligente con regolazione indipendente dalla presenza (crepuscolare), Modalità automatica., 1 uscita canale luce (per regolazione o on/off), 3 canali in commutazione (per 3 gruppi/zone di illuminazione con off-set), 1 canale Slave selezionabili, Impostazione di tre gruppi di livelli luce tramite off-set, Funzione di presenza breve, autoregolazione tempi di ritardo, funzione corridoio, Varie funzioni di blocco, Soft-start, Richiamo scenari luminosi, Disattivazione indicatori di stato

Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie