Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93522 PD11-KNXS-FLAT-ST-DE V7 - 93522

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

EAN

4007529935222

Artikelnummer

BBH93522

Herstellernummer

93522

Hersteller

BBH

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Nebenstelleneingang:

ja

Unterkriechschutz:

ja

Betriebsartenschalter:

nein

Tierschneise:

nein

Treppenlichtautomatik:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

DALI-2 zertifiziert:

nein

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

4.5 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

9 m

Min. Einschaltdauer:

1 s

Max. Einschaltdauer:

1440 min

Rilevatore di presenza KNX superpiatto con connettore BUS KNX integrato, KNX Secure Ready, Impostazione KNX tramite ETS 5, Adattamento individuale della sensibilita del sensore di movimento, Misurazione della luce mista grazie al sensore di luce interno,Modalita semiautomatica intelligente con regolazione indipendente dalla presenza (crepuscolare), Modalita automatica., 1 uscita canale luce (per regolazione o on/off), 3 canali in commutazione (per 3 gruppi/zone di illuminazione con off-set), 1 canale Slave selezionabili, Impostazione di tre gruppi di livelli luce tramite off-set, Funzione di presenza breve, autoregolazione tempi di ritardo, funzione corridoio, Varie funzioni di blocco, Soft-start, Richiamo scenari luminosi, Disattivazione indicatori di stato, Montaggio ad incasso con accessorio 92833, montaggio esterno al soffitto con accessori 92833 e 92121