B.E.G. ITALIA SRL - BBH93513 PD2N-KNXS-DX-UP V7 - 93513

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Ausführung - Präsenzmelder
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4007529935130
Artikelnummer
BBH93513
Herstellernummer
93513
Hersteller
BBH
Bussystem KNX:
ja
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Busankopplung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Nebenstelleneingang:
ja
DALI-2 zertifiziert:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Transparent:
nein
Tierschneise:
nein
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
10 m
Max. Reichweite frontal:
6 m
Unterkriechschutz:
ja
Treppenlichtautomatik:
ja
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Betriebsartenschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
5 m
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Max. Einschaltdauer:
1440 min
Min. Einschaltdauer:
1 s
Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie


