Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93511 PD2N-KNXS-ST-UP V7 - 93511

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH93511 PD2N-KNXS-ST-UP V7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4007529935116

Artikelnummer

BBH93511

Herstellernummer

93511

Hersteller

BBH

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Nebenstelleneingang:

ja

DALI-2 zertifiziert:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Transparent:

nein

Tierschneise:

nein

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

10 m

Max. Reichweite frontal:

6 m

Unterkriechschutz:

nein

Treppenlichtautomatik:

ja

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Betriebsartenschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

5 m

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Max. Einschaltdauer:

1440 min

Min. Einschaltdauer:

1 s

Rilevatore di presenza KNX con connettore bus-KNX integrato, KNX Secure Ready, Impostazione KNX tramite ETS 5, Adattamento individuale della sensibilità del sensore di movimento, Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno, Modalità semiautomatica intelligente con regolazione indipendente dalla presenza (crepuscolare), Modalità automatica., 1 uscita canale luce (per regolazione o on/off), 3 canali in commutazione (per 3 gruppi/zone di illuminazione con off-set), 1 canale Slave selezionabili, Impostazione di tre gruppi di livelli luce tramite off-set, Funzione di presenza breve, autoregolazione tempi di ritardo, funzione corridoio, Varie funzioni di blocco, Soft-start, Richiamo scenari luminosi, Disattivazione indicatori di stato

Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie