Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93510 PD2N-KNXS-ST-DE V7 - 93510

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH93510 PD2N-KNXS-ST-DE V7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4007529935109

Artikelnummer

BBH93510

Herstellernummer

93510

Hersteller

BBH

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Nebenstelleneingang:

ja

Unterkriechschutz:

nein

Betriebsartenschalter:

nein

Tierschneise:

nein

Treppenlichtautomatik:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

DALI-2 zertifiziert:

nein

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

5 m

Max. Reichweite frontal:

6 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

10 m

Min. Einschaltdauer:

1 s

Max. Einschaltdauer:

1440 min

KNX occupancy detector with integrated KNX bus connector KNX Secure ready Parameterisation from ETS 5 for integration into KNX systems Individual adaption of the PIR sensor sensitivity Mixed light measurement using internal, external and remote (optional) light sensors Intelligent semi-automatic mode, occupancy-independent regulating mode (photoelectric switch), full automatic mode 1 x light output (for regulating or switching), 1 x slave output, 3 x HVAC outputs (separately programmable) Regulation of up to three lighting groups using offset (external influence possible) Short presence, self-adjusting follow-up time, corridor function Various locking functions Soft-start Recall of light scenes Deactivatable status indicators The product database for import into the ETS database can be downloaded from the B.E.G. homepage. Detection area can be extended thanks to master-slave-mode Extensive optimization options for light measurement Measured light value is communicated to the bus Adaption of dimming curve Bidirectionally remote control-capable with the IR adapter and the B.E.G. smartphone app PIN code IR remote control-capable via IR remote control (optionally) Programming button (phys. address) can be operated via remote control HVAC mode (0=automatic, 1=comfort, 2=stand-by, 3=economy, 4=antifreeze/heat protection) Manual influence via external KNX push buttons possible Function control (heartbeat, cyclical sending) Forced switch-off Intelligent central-off function Premonition of switch-off Burn-in function for fluorescent lamps selectable from 1h till 100h Behaviour upon bus voltage return definable at choice Variable safety pause after switching off the lights Typical applications: Offices, conference rooms, schools, nursery schools, hospitals