B.E.G. ITALIA SRL - BBH93469 PD4-M-DACO-GH-AP DALI-2 IP54 - 93469

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - ja
Bussystem Funkbus - ja
Bussystem LON - ja
Bussystem Powernet - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4007529934690
Artikelnummer
BBH93469
Herstellernummer
93469
Hersteller
BBH
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
ja
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
ja
Bussystem Powernet:
ja
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Nebenstelleneingang:
ja
Unterkriechschutz:
ja
Betriebsartenschalter:
ja
Tierschneise:
nein
Treppenlichtautomatik:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
DALI-2 zertifiziert:
nein
Optimale Montagehöhe:
10 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
15 m
Max. Reichweite frontal:
15 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
30 m
Anzahl der Kanäle:
1
Min. Einschaltdauer:
60 s
Max. Einschaltdauer:
30 min





