B.E.G. ITALIA SRL - BBH93460 PD4N-M-DACO DALI-2 - 93460

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Ausführung - Präsenzmelder
Montageart - sonstige
Andere Bussysteme - sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
11 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4007529934607
Artikelnummer
BBH93460
Herstellernummer
93460
Hersteller
BBH
Bussystem KNX:
nein
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
sonstige
Andere Bussysteme:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Busankopplung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Nebenstelleneingang:
ja
Funk bidirektional:
nein
DALI-2 zertifiziert:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Transparent:
nein
Tierschneise:
nein
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
24 m
Max. Reichweite frontal:
4 m
Unterkriechschutz:
ja
Treppenlichtautomatik:
ja
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Betriebsartenschalter:
ja
Max. Reichweite zu einer Seite:
12 m
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
Max. Einschaltdauer:
30 min
Anzahl der Kanäle:
1
Min. Einschaltdauer:
60 s
Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie


