Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93396 PBM-DALILINK-4W - 93396

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH93396 PBM-DALILINK-4W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529933969

Artikelnummer

BBH93396

Herstellernummer

93396

Hersteller

BBH

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

nein

Montageart:

Unterputz

Mit Busankopplung:

ja

Busmodul abnehmbar:

nein

LED ansteuern:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Anzahl der Eingänge:

4

Eingangsspannung:

0...0 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Externe Abfragespannung notwendig:

nein

Schutzart (IP):

IP20

-Binäres DALI-Eingabegerät für den Einsatz in Unterputzdosen -4 beliebig konfigurierbare Eingänge für potentialfreie Taster- und Schaltkontakte -Betriebsmodi: Normal-, Treppenhaus- oder Szenenbetrieb -Integrierte LED für Lokalisierung im ausgebauten Zustand -Integrierter Summer für Lokalisierung im eingebauten Zustand -DIP- und HEX-Schalter für schnelle Inbetriebnahme mit Grundfunktionen -Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G. LUXOMAT(R)net DALI-LINK Produktsortiment aktivierbar -Spannung : 10 - 22 V vom DALI-Bus -Abmessungen : 38 x 38 x 12 mm