Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93377 PD4N-DALILINK-DE/UP - 93377

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH93377 PD4N-DALILINK-DE/UP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung der Oberfläche - matt

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9010

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529933778

Artikelnummer

BBH93377

Herstellernummer

93377

Hersteller

BBH

Andere Bussysteme:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Betriebsartenschalter:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

12 m

Max. Reichweite frontal:

4 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

24 m

Erfassungswinkel vertikal:

0...180 °

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

-Besonders reichweitenstarker DALI-Multisensor -Versorgungsspannung über DALI-Bus -Nahtlose Integration in das B.E.G. DALI Lichtsteuerungssystem LUXOMAT(R)net DALI-LINK als modulares Multimaster-Konzept -Multimaster-fähig mit Slave-Gerät-Funktionalität -Mischlichtmessung mittels innen- und außenliegendem Lichtsensor -Halbautomatik-, Vollautomatik- oder Dämmerungsschalterbetrieb -Umgebungslichtabhängige Regelung oder Schaltausgang -Guided Light, Soft-Start PLUS, Orientierungslicht PLUS -Werksprogramm für einfache Installationsprüfung -Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G. LUXOMAT(R)net DALI-LINK Produktsortiment aktivierbar -Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt werden -Reichweite : max. Oslash; 24 m quer, max. Oslash; 8 m frontal, max. Oslash; 6.4 m sitzende Tätigkeit -Spannung : 9.5 - 22.5 V DC (typisch 16 V) vom DALI-Bus -Abmessungen : d. 106 x 68 mm