Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93369 PD2N-DALISYS-DE - 93369

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH93369 PD2N-DALISYS-DE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

EAN

4007529933693

Artikelnummer

BBH93369

Herstellernummer

93369

Hersteller

BBH

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Nebenstelleneingang:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Betriebsartenschalter:

ja

Tierschneise:

nein

Treppenlichtautomatik:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

nein

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

5 m

Max. Reichweite frontal:

6 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

10 m

Erfassungswinkel vertikal:

0...0 °

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Anzahl der Kanäle:

3

Schaltleistung:

0 W

Min. Einschaltdauer:

1 s

Max. Einschaltdauer:

120 min

-DALI-Multisensor -Versorgungsspannung über DALI-Bus -Nahtlose Integration in das skalierbare B.E.G. LUXOMAT(R)net DALI-SYS -Separate und leistungsstarke Lokalisierungs-LED für eine schnelle und sichere Inbetriebnahme -Multimaster-fähig mit Slave-Gerät-Funktionalität -Mischlichtmessung mittels innen- und außenliegendem Lichtsensor -Halbautomatik-, Vollautomatik- oder Dämmerungsschalterbetrieb -Umgebungslichtabhängige Regelung oder Schaltausgang -Guided Light, Soft-Start PLUS, Orientierungslicht PLUS -Werksprogramm für einfache Installationsprüfung -Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G. LUXOMAT(R)net DALI-SYS-Produktsortiment aktivierbar -Reichweite : max. Oslash; 10 m quer, max. Oslash; 6 m frontal, max. Oslash; 4 m sitzende Tätigkeit -Spannung : 10 - 22 V DC vom DALI-Bus -Abmessungen : d. 83 x 55 mm