B.E.G. ITALIA SRL - BBH93368 PD2N-DALISYS-UP - 93368

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Ausführung - Präsenzmelder
Montageart - Unterputz
Andere Bussysteme - sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
25 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4007529933686
Artikelnummer
BBH93368
Herstellernummer
93368
Hersteller
BBH
Bussystem KNX:
nein
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Unterputz
Andere Bussysteme:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Busankopplung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Nebenstelleneingang:
nein
Funk bidirektional:
nein
DALI-2 zertifiziert:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
nein
Transparent:
nein
Tierschneise:
nein
Max. Reichweite frontal:
3 m
Unterkriechschutz:
nein
Treppenlichtautomatik:
nein
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Betriebsartenschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
5 m
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
Anzahl der Kanäle:
1
Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie


