Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93355 ROUTER2-DALISYS-BACNET-REG

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH93355 ROUTER2-DALISYS-BACNET-REG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Funk bidirektional - nein

  • Ausführung - Ethernet

  • Montageart - REG

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529933556

Artikelnummer

BBH93355

Herstellernummer

93355

Hersteller

BBH

Bussystem KNX:

nein

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

Ethernet

Montageart:

REG

Farbe:

weiß

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Mit Busankopplung:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Werkstoff:

Kunststoff

Mit LED-Anzeige:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Schutzart (IP):

IP20

DALI-Router mit integriertem Web-Server und BACnet/IP-Schnittstelle für die Hutschienenmontage, 1 bis 4 DALI-Linien (über USB und B.E.G. LUXOMAT(R)net PS-DALI-SYS-USB-REG), Bis zu 100 DALI-Router pro LAN --> Bis zu 400 miteinander vernetzte DALI-Linien, BACnet Geräteprofil: B-ASC - (Application Specific Controller), Über BACnet können 4 x 64 DALI Geräte für eine übergeordnete Visualisierung abgefragt und gruppenbasiert übersteuert werden, Zentrale Verwaltung von Parameter, Adressen, Gruppen und Szenenaller vernetzten DALI-Teilnehmer, Dezentrale Applikationslogik in Multisensoren und Tastern - Router übernimmt nur übergeordnete Funktionen, Wochenzeitschaltuhr (externer NTP-Service erforderlich), Erweiterte Begleitlichtfunktion GUIDED LIGHT PLUS (DALI-Linien-übergreifend), DALI-Notleuchten Manager, Benachrichtigungsdienste, Bedienbar über kompatible Web-Browser beliebiger Endgeräte (Smartphone, Tablet, PC), Analyse- und Diagnosetools für Energiebedarf und Fehlersuche, Inklusive separat beigelegter 5VDC/2A-Spannungsversorgung für Hutschienenmontage (1TE), Spannung : 5 V DC, Abmessungen : (4 TE) 90 x 72 x 64 mm