Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93346 RCPLUS-NEXT N 230 ACCI.RIL.M.IP54 20MTX2 - 93346

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 16 min

  • Max. Reichweite frontal - 20 m

  • Max. Schaltleistung - 3000 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...230 °

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4007529933464

Artikelnummer

BBH93346

Herstellernummer

93346

Hersteller

BBH

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

16 min

Max. Reichweite frontal:

20 m

Max. Schaltleistung:

3000 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...230 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

ja

Zwangsabschaltung:

ja

Tierschneise:

ja

Unterkriechschutz:

ja

Vernetzbar:

ja

Scanwinkel:

230 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

ja

Überbrückungsschalter:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

20 m

Max. Präsenzbereich:

800 m²

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

40 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Aufputz

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

Aluminium

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

15 s

Ausschaltverzögerung:

0 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0...180 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0...45 °

Ansprechhelligkeit:

2...2000 lx

Geeignet für C-Last:

ja

Max. Einschaltstrom:

800 A

Min. Einschaltstrom:

0 A

Steuerstrom:

0 mA

Nebenstelleneingang:

nein

Mit Alarmfunktion:

ja

Breite:

71 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

123 mm

Umgebungstemperatur:

-25...50 °C

Durchmesser:

71 mm

Einbaubreite:

123 mm

Einbautiefe:

0 mm

Einbaulänge:

123 mm

Einbaudurchmesser:

0 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Bewegungsmelder mit 230° Erfassungsbereich und Unterkriechschutz, Mechanische Reichweiteneinstellung, Unterschiedliche Nachlaufzeit in Abhängigkeit von der Bewegungsrichtung, Unterbrechungsfreie Parallelschaltungserkennung von mehreren Meldern., Manuelles Schalten über Taster möglich, Beweglicher Kugelkopf, Sofortige Inbetriebnahme mit den werkseitigen Einstellungen möglich, Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar, Sockel kompatibel zum RC-plus (next) und Vario, Einfache Montage durchStecksockel, Wand-, Decken-, Eckmontage, Werkseinstellung 3 min und 20 Lux, Reichweite : max. 20 m quer, max. 6 m frontal, max. 4 m Unterkriechschutz, Spannung : 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (auf Anfrage auch mit anderen Betriebsspannungen lieferbar), Abmessungen : 121 x 71 x 85 mm

Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie