B.E.G. ITALIA SRL - BBH93345 PD4-DALISYS-GH-AP - 93345

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Ausführung - Präsenzmelder
Montageart - sonstige
Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °
Andere Bussysteme - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4007529933457
Artikelnummer
BBH93345
Herstellernummer
93345
Hersteller
BBH
Bussystem KNX:
nein
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
sonstige
Erfassungswinkel horizontal:
0...360 °
Andere Bussysteme:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Busankopplung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Nebenstelleneingang:
nein
Funk bidirektional:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Transparent:
nein
Tierschneise:
nein
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
30 m
Max. Reichweite frontal:
19 m
Unterkriechschutz:
nein
Treppenlichtautomatik:
ja
Optimale Montagehöhe:
14 m
Betriebsartenschalter:
ja
Max. Reichweite zu einer Seite:
15 m
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Erfassungswinkel vertikal:
0...0 °
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
Max. Einschaltdauer:
120 min
Anzahl der Kanäle:
3
Schaltleistung:
0 W
Min. Einschaltdauer:
1 s
Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie


