Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93343 RCPLUS-NEXT N 280 NERO RIL.M.IP54 20MTX2 - 93343

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 16 min

  • Max. Reichweite frontal - 20 m

  • Max. Schaltleistung - 3000 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...280 °

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4007529933433

Artikelnummer

BBH93343

Herstellernummer

93343

Hersteller

BBH

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

16 min

Max. Reichweite frontal:

20 m

Max. Schaltleistung:

3000 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...280 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

ja

Zwangsabschaltung:

ja

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz:

ja

Vernetzbar:

ja

Scanwinkel:

280 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

ja

Überbrückungsschalter:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

20 m

Max. Präsenzbereich:

970 m²

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

40 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Aufputz

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

15 s

Ausschaltverzögerung:

0 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0...180 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0...45 °

Ansprechhelligkeit:

2...2000 lx

Geeignet für C-Last:

ja

Max. Einschaltstrom:

800 A

Min. Einschaltstrom:

0 A

Steuerstrom:

0 mA

Nebenstelleneingang:

nein

Mit Alarmfunktion:

ja

Breite:

71 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

123 mm

Umgebungstemperatur:

-25...50 °C

Durchmesser:

71 mm

Einbaubreite:

71 mm

Einbautiefe:

0 mm

Einbaulänge:

123 mm

Einbaudurchmesser:

0 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Bewegungsmelder mit 280° Erfassungsbereich und Unterkriechschutz, Mechanische Reichweiteneinstellung, Unterschiedliche Nachlaufzeit in Abhängigkeit von der Bewegungsrichtung, Unterbrechungsfreie Parallelschaltungserkennung von mehreren Meldern., Manuelles Schalten über Taster möglich, Beweglicher Kugelkopf, Sofortige Inbetriebnahme mit den werkseitigen Einstellungen möglich, Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar, Sockel kompatibel zum RC-plus (next) und Vario, Spezialsockel für Außeneckmontage inklusive!, Einfache Montage durch Stecksockel, Wand-, Decken-, Eckmontage, Werkseinstellung 3 min und 20 Lux, Reichweite : max. 20 m quer, max. 6 m frontal, max. 4 m Unterkriechschutz, Spannung : 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (auf Anfrage auch mit anderen Betriebsspannungen lieferbar), Abmessungen : 121 x 71 x 85 mm

Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie