Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93340 PD4N-DALISYS-DE/UP - 93340

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH93340 PD4N-DALISYS-DE/UP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Montageart - Unterputz

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

  • Andere Bussysteme - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4007529933402

Artikelnummer

BBH93340

Herstellernummer

93340

Hersteller

BBH

Bussystem KNX:

nein

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

Unterputz

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Nebenstelleneingang:

nein

Funk bidirektional:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Transparent:

nein

Tierschneise:

nein

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

24 m

Max. Reichweite frontal:

8 m

Unterkriechschutz:

nein

Treppenlichtautomatik:

ja

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Betriebsartenschalter:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

12 m

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Erfassungswinkel vertikal:

0...0 °

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

nein

Max. Einschaltdauer:

600 min

Anzahl der Kanäle:

1

Schaltleistung:

0 W

Min. Einschaltdauer:

1 s

-Besonders reichweitenstarker DALI-Multisensor -Versorgungsspannung über DALI-Bus -Nahtlose Integration in das skalierbare B.E.G. LUXOMAT(R)net DALI-SYS -Separate und leistungsstarke Lokalisierungs-LED für eine schnelle und sichere Inbetriebnahme -Multimaster-fähig mit Slave-Gerät-Funktionalität -Mischlichtmessung mittels innen- und außenliegendem Lichtsensor -Halbautomatik-, Vollautomatik- oder Dämmerungsschalterbetrieb -Umgebungslichtabhängige Regelung oder Schaltausgang -Guided Light, Soft-Start PLUS,Orientierungslicht PLUS -Werksprogramm für einfache Installationsprüfung -Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G. LUXOMAT(R)net DALI-SYS-Produktsortiment aktivierbar -Für Deckeneinbaumontage und Unterputzmontage geeignet -Zubehör für Aufputzmontage optional erhältlich -Reichweite : max. Oslash; 24 m quer, max. Oslash; 8 m frontal, max. Oslash; 6.4 m sitzende Tätigkeit -Spannung : 10 - 22 V DC vom DALI-Bus -Abmessungen : d. 106 x 68 mm

Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie