Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93335 VISTATION-KNX REG - 93335

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Ausführung - Melde- und Bedientableau

  • Montageart - REG

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Display - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529933358

Artikelnummer

BBH93335

Herstellernummer

93335

Hersteller

BBH

Bussystem KNX:

nein

Ausführung:

Melde- und Bedientableau

Montageart:

REG

Andere Bussysteme:

sonstige

Display:

ohne

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Touchfunktion:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Funk bidirektional:

nein

Zusammenstellung:

sonstige

Bezeichnungsfeld:

nein

Weitere Schnittstellen:

Ethernet

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Web server di visualizzazione per impianti KNX, In evidenza:, Soluzione di visualizzazione senza cloud, tramite rete IP (LAN/WLAN) / KNX IP Secure, Crea progetti sul PC in ufficio e caricali sulla ViStation del cliente, Funzionamento tramite la maggior parte dei browser web, come Chromium Browser (Chrome, Edge, molti browser per smartphone), Safari, Mozilla Firefox o via APP (Windows, Android, iOS), "Generale:, Rapporti sullo stato in PDF via e-mail, ciclo di invio regolabile, Backup del progetto come download del file, Backup automatici su ViStation, Connessione al sistema KNX tramite accoppiatore di linea IP/TP, La quantità di linee KNX non è limitata, la quantità di dispositivi KNX è decisiva, Stato del sistema con contatore dei messaggi e output del rapporto, Lingue di sistema tedesco, inglese, francese, cinese, Aggiornamenti firmware aggiornabili e gratuiti nell'area download, Software gratuito per il funzionamento nell'area download e negli Appstore, Software gratuito ViStation Desktop come demo per un massimo di 5 dispositivi KNX", "Scalabile:, Kit di costruzione tramite aggiornamenti di licenza in passi di 200 dispositivi fino a max. 1600 dispositivi (su richiesta), aggiornamenti di funzioni., ViStation viene fornita con licenza fino a 200 dispositivi", Configurazione rapida, Vista planimetria e/o piastrelle:, La vista affiancata viene creata automaticamente in ogni progetto, Su richiesta vista della planimetria; importabili come file immagine e scalabili, Funzioni:, Controllo di luci (attenuazione, commutazione), tapparelle/veneziane, HVAC, riproduzione multimediale, Visualizzazione degli allarmi e dei valori misurati, Monitoraggio Plug & Play con visualizzazione dell'andamento di tutti i dati (ad es. energia, stati di commutazione), Qualsiasi numero di orari di commutazione settimanali con funzione calendario, diverse funzioni astronomiche e calendario annuale., Qualsiasi numero di utenti/gruppi di utenti, Vari report di stato in PDF, anche via e-mail, Incluso alimentatore da 5 VDC / 2 A er montaggio su guida DIN (1TE) fornito in involucro separato

Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie