B.E.G. ITALIA SRL - BBH93317 BL2-DE - 93317

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal - 4.8 m
Max. Schaltleistung - 1000 W
Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °
HLK-Ansteuerung - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
26 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4007529933174
Artikelnummer
BBH93317
Herstellernummer
93317
Hersteller
BBH
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal:
4.8 m
Max. Schaltleistung:
1000 W
Erfassungswinkel horizontal:
0...360 °
HLK-Ansteuerung:
nein
Vernetzbar:
nein
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
4 m
Max. Präsenzbereich:
8 m²
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP23
Ansprechhelligkeit:
10...2000 lx
Höhe:
61 mm
Umgebungstemperatur:
-25...50 °C
Durchmesser:
80 mm
Geeignet für Wandmontage:
nein
Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie


