Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93308 LC-PLUS-DALI-SYS 280 BIANCO - 93308

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH93308 LC-PLUS-DALI-SYS 280 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Montageart - Aufputz

  • Erfassungswinkel horizontal - 280...280 °

  • Andere Bussysteme - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4007529933082

Artikelnummer

BBH93308

Herstellernummer

93308

Hersteller

BBH

Bussystem KNX:

nein

Ausführung:

Bewegungsmelder

Montageart:

Aufputz

Erfassungswinkel horizontal:

280...280 °

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Nebenstelleneingang:

nein

Funk bidirektional:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Transparent:

nein

Tierschneise:

nein

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

9 m

Max. Reichweite frontal:

9 m

Unterkriechschutz:

nein

Treppenlichtautomatik:

ja

Optimale Montagehöhe:

3 m

Betriebsartenschalter:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

16 m

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

ja

Max. Einschaltdauer:

120 min

Anzahl der Kanäle:

0

Schaltleistung:

0 W

Min. Einschaltdauer:

1 s

multisensore DALI per montaggio a parete o angolo con ampia area di rilevamento, Alimentazione via DALI bus, Perfetta integrazione nel sistema scalabile B.E.G. LUXOMAT(R)net DALI-SYS, Modalità slave per estensione area di rilevamento, Modalità semiautomatica, automatica o crepuscolare, Uscita di regolazione luce o commutazione, Funzioni luce guida, Soft-Start PLUS, luce di orientamento PLUS, Interruttori DIP e HEX per una rapida messa in servizio con funzioni di base, Impostazioni di fabbrica per verifica della corretta installazione, Tutte le funzionalità sono ottenibili solo tramite l'utilizzo di altri dispositivi DALI-SYS di B.E.G. LUXOMAT(R)net, Questo articolo è un componente di un sistema di controllo dell'illuminazione di B.E.G., che supporta l'uso di dispositivi di funzionamento DALI (apparecchi, relè) di altri produttori, L'uso di controllori di applicazioni DALI di altri produttori non è supportato, L'uso di dispositivi di ingresso DALI (sensori, pulsanti) di altri produttori non è supportato, Sono necessari componenti di sistema aggiuntivi (hardware) di B.E.G., Sono richiesti servizi aggiuntivi (progettazione, messa in servizio e manutenzione) da parte di B.E.G.

Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie