Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93288 BL4-DE - 93288

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Schaltleistung - 1000 W

  • Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot

  • HLK-Ansteuerung - nein

  • Tierschneise - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4007529932887

Artikelnummer

BBH93288

Herstellernummer

93288

Hersteller

BBH

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Schaltleistung:

1000 W

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

HLK-Ansteuerung:

nein

Tierschneise:

nein

Vernetzbar:

nein

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

ja

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

9.5 m

Max. Präsenzbereich:

19 m²

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

19 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Ausschaltverzögerung:

0 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Ansprechhelligkeit:

10...2000 lx

Max. Schaltleistung LED:

200 W

Geeignet für C-Last:

nein

Anzahl der Schaltzonen:

280

Mit Alarmfunktion:

nein

Höhe:

84 mm

Umgebungstemperatur:

-25...50 °C

Durchmesser:

104.5 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Rilevatore di movimento a soffitto per interni con area di rilevamento a 360 °, Per installazione in controsoffitti, Un canale per l'attivazione delle luci, Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno, Facile controllo mediante telecomando obbligatorio, Funzioni base per applicazioni normali, Con le impostazioni di fabbrica per la messa in servizio immediata, Base per installazione a plafone (opzionale), Impostazione di fabbrica: sensibilità di rilevamento alta, tempo di ritardo 10 min, soglia di accensione 500 lux

Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie