Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93172 PB2-KNX-ST PULSANTIERA KNX 2 TASTI - 93172

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH93172 PB2-KNX-ST PULSANTIERA KNX 2 TASTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Tasten - 2

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 2

  • Farbe - weiß

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4007529931729

Artikelnummer

BBH93172

Herstellernummer

93172

Hersteller

BBH

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Tasten:

2

Anzahl der Betätigungspunkte:

2

Farbe:

weiß

Oberflächenschutz:

sonstige

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Display:

nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Raumthermostat:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Transparent:

nein

Mit Infrarot-Sensor:

nein

Schutzart (IP):

IP20

-Binäres Eingabegerät (Mehrpunkttaster) für den Einsatz in 60 mm Unterputzdosen -Benutzerfreundliche ETS-Oberfläche -Folgende Funktionen sind möglich:, - Schalten, - Zwangsführung, - Prozentwert, - Temperatur, - HKL-Modus, - Dimmen, - Jalousiesteuerung, - Szene, - Flanken, - Zähler -Parametrierung ab ETS 4 zur Integration in KNX-Systeme -Die Produktdatenbank zum Importieren in die ETS-Datenbank kann von der B.E.G.-Homepage heruntergeladen werden. -Spannung : über KNX-BUS -Abmessungen : 80 x 80 x 15 mm

Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie