B.E.G. ITALIA SRL - BBH93153 TS-DW-3-NFC OROL.DIGIT.GIORN/SETT.2 CANA - 93153

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle - 2
Versorgungsspannung - 230...230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Frequenz der Versorgungsspannung - 50...50 Hz
Packung
1 ST
EAN
4007529931538
Artikelnummer
BBH93153
Herstellernummer
93153
Hersteller
BBH
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
2
Versorgungsspannung:
230...230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...50 Hz
Gangreserve in Jahren:
10
Anzahl der Speicherplätze:
100
Externer Tastereingang:
nein
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
36 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
45 mm


