Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93143 TS-ASTRO-3-NFC OROL.DIGIT.ASTRO 2 CAN.2 - 93143

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH93143 TS-ASTRO-3-NFC OROL.DIGIT.ASTRO 2 CAN.2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 2

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

  • 24 h Programm - nein

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Wochenprogramm - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529931439

Artikelnummer

BBH93143

Herstellernummer

93143

Hersteller

BBH

Anzahl der Kanäle:

2

Versorgungsspannung:

230...230 V

24 h Programm:

nein

Montageart:

DIN-Schiene

Wochenprogramm:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Jahren:

10

Jahresprogramm:

nein

Ferienprogramm:

nein

Impulsprogramm:

nein

Astroprogramm:

nein

Betriebsstundenzähler:

nein

Anzahl der Speicherplätze:

100

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Externer Tastereingang:

nein

Schaltungsvorwahl:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

36 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

45 mm

-Digitale Astroschaltuhr für Verteiler-Einbau -2 Kanäle -56 Speicherplätze -Schaltleistung 16 A je Kanal -NFC Programmierung (ISO 15693 Standard) -Direkt programmierbar via App (Android) -Austauschbare Batterie (CR2032) -Beleuchtetes Display -Astro-Programm -Tages- und Wochenprogramm -Permanentschaltung nach Datum / Ferienprogramm -Kürzester Schaltabstand 1 Minute -Manuelle Permanentschaltung -Manuelle Schaltungsvorwegnahme -Automatische Schaltzeitorientierung beim Auslesen -Automatische Sommerzeitumstellung -Betriebsstunden- und Impulszähler -Sicherheit durch PIN-Codierung -Spannung : 230 V AC 50 / 60 Hz -Abmessungen : (2 TE) 45 x 36 x 58 mm

Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie