B.E.G. ITALIA SRL - BBH93083 RM1-LINK-REG DALI-2 - 93083

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - REG
Bussystem KNX - nein
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1
Andere Bussysteme - sonstige
Bussystem Funkbus - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4007529930838
Artikelnummer
BBH93083
Herstellernummer
93083
Hersteller
BBH
Montageart:
REG
Bussystem KNX:
nein
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Andere Bussysteme:
sonstige
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Geeignet für C-Last:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Max. Schaltstrom:
16 A
Ausgangsleistung:
3000 W
Mit Busankopplung:
ja
Max. Schaltleistung:
3000 W
Bemessungsbetriebsspannung:
10...22 V
Schutzart (IP):
IP20
Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie


