B.E.G. ITALIA SRL - BBH93068 PD11-DALILINK-FLAT-DE - 93068

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
4007529930685
Artikelnummer
BBH93068
Herstellernummer
93068
Hersteller
BBH
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Nebenstelleneingang:
nein
Unterkriechschutz:
nein
Betriebsartenschalter:
ja
Tierschneise:
nein
Treppenlichtautomatik:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
ja
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
4.5 m
Max. Reichweite frontal:
6 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
9 m
Erfassungswinkel vertikal:
0...0 °
Erfassungswinkel horizontal:
0...360 °
Anzahl der Kanäle:
3
Schaltleistung:
0 W
Min. Einschaltdauer:
1 s
Max. Einschaltdauer:
600 min


