Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93023 DALISYS-REG VISTATION HARDWARE - 93023

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH93023 DALISYS-REG VISTATION HARDWARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Bussystem KNX - nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Mit Display - nein

  • Anzahl der seriellen Schnittstellen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529930234

Artikelnummer

BBH93023

Herstellernummer

93023

Hersteller

BBH

Montageart:

sonstige

Bussystem KNX:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Mit Display:

nein

Anzahl der seriellen Schnittstellen:

0

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit integriertem GSM-Modem:

nein

Mit integrierter DCF-Uhr:

nein

Bemessungsspannung:

5 V

Anzahl der integrierten Eingangskanäle:

0

Anzahl der integrierten Ausgangskanäle:

0

-Virtual Interface Station - Der Visualisierungs- und Remote-Server für das B.E.G. LUXOMAT(R)net DALI-SYS Lichtmanagement-System -4TE Kunststoff-Hutschienengehäuse -1 Ethernet/LAN Anschluss -2D-Grundriss und/oder Kachel-Ansicht mit kundenspezifischen Daten (Es fallen separate Servicekosten für die Grafikgestaltung an) -Für bis zu 100 DALI-SYS-Router pro LAN -Zentrale Visualisierung von Licht-, Anwesenheits- und Fehlerdaten -Manuelle Übersteuerung einzelner Beleuchtungszonen möglich -Manuelle Übersteuerung mittels Szenenfunktion möglich -Benutzer- und Rechteverwaltung für individuelle Steuerung von bestimmten Räumen -Bedienbar über kompatible Web-Browser beliebiger Endgeräte (Smartphone, Tablet, PC) -Inklusive separat beigelegter 5VDC/2A-Spannungsversorgung für Hutschienenmontage (1TE) -Vorkonfiguriert für Haustechniker mit allen Rechten -Administrationszugang für Benutzerverwaltung vorkonfiguriert -Wochenzeitschaltuhr (externer NTP-Service erforderlich) -Kalenderprogramm, überschreibt Wochenzeitschaltuhrfür angegebene Tage (externer NTP-Service erforderlich) -Astro-Programm, bspw. für Ereignisse bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang (externer NTP-Service erforderlich) -Statusreport anzeigen, bspw. um Gesundheitszustand aller DALI-Teilnehmer aufzulisten-Statusreport regelmäßig per E-Mail versenden (externer SMTP-Server notwendig) -Spannung : 5 V DC -Abmessungen : (4 TE) 90 x 72 x 64 mm

Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie