Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93016 CREPUSCOLARE CDS-LC-AP NERO - 93016

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sensors - Lichtsensor eingebaut

  • Ausschalthelligkeit - 20...1000 lx

  • Max. Schaltstrom (Ohmsche Last) - 10 A

  • Einschalthelligkeit - 20...1000 lx

  • Montageart - Aufputz

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529930166

Artikelnummer

BBH93016

Herstellernummer

93016

Hersteller

BBH

Ausführung des Sensors:

Lichtsensor eingebaut

Ausschalthelligkeit:

20...1000 lx

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

10 A

Einschalthelligkeit:

20...1000 lx

Montageart:

Aufputz

Einschaltverzögerung:

10 s

Max. Schaltleistung:

2300 W

Mit automatischer Nachtabschaltung:

nein

Ausschaltverzögerung:

40 s

Geeignet für C-Last:

ja

Farbe:

schwarz

Schwenkbar:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Nennspannung:

240 V

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Einsatztemperatur:

-25...50 °C

Geeignet für Schutzart (IP):

IP54

Interruttore crepuscolare per accensione automatica delle luci, LED di aiuto alla regolazione (senza ritardo) per l'impostazione della soglia di accensione, Il valore della luce e il ritardo di attivazione / rilascio può essere impostato esternamente utilizzando i potenziometri

Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie