Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92934 PD9-1C-GH-DE MINI RIL.MOV.360ALTEZZE 1CA - 92934

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92934 PD9-1C-GH-DE MINI RIL.MOV.360ALTEZZE 1CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Max. Schaltleistung - 1000 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

  • HLK-Ansteuerung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4007529929344

Artikelnummer

BBH92934

Herstellernummer

92934

Hersteller

BBH

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

30 min

Max. Schaltleistung:

1000 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

HLK-Ansteuerung:

nein

Unterkriechschutz:

ja

Vernetzbar:

nein

Optimale Montagehöhe:

6 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

1.75 m

Max. Präsenzbereich:

0 m²

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

6 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

nein

Mit Signaleinheit:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

30 s

Ansprechhelligkeit:

0...2000 lx

Max. Einschaltstrom:

165 A

Steuerstrom:

2 mA

Nebenstelleneingang:

nein

Höhe:

49 mm

Umgebungstemperatur:

-25...50 °C

Durchmesser:

45 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

Mini-Bewegungsmelder speziell für große Höhen, Ein Kanal zum Schalten von Licht, Einfache Einstellung am Gerät, Leistungsteil passt durch die Bohrung für den Melder in der Decke (bei 34 mm d. ), Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken und in Leuchten, Inklusive d. 45 mm Abdeckring und Abdecklamelle, Reichweite : max. d. 3.5 m quer, Spannung : 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz, Abmessungen : Sensorkopf: d. 45 x 49 mm, Leistungsteil: 165 x 24 x 24 mm

Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie