Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92932 PD9-M-SDB-GH-DE MINI RIL.PRES.IP65 1 CAN - 92932

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92932 PD9-M-SDB-GH-DE MINI RIL.PRES.IP65 1 CAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Max. Reichweite frontal - 3.5 m

  • Max. Schaltleistung - 2300 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4007529929320

Artikelnummer

BBH92932

Herstellernummer

92932

Hersteller

BBH

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Einschaltdauer:

30 min

Max. Reichweite frontal:

3.5 m

Max. Schaltleistung:

2300 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

ja

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Vernetzbar:

ja

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

6 m

Treppenlichtautomatik:

ja

Überbrückungsschalter:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

3.5 m

Max. Präsenzbereich:

9 m²

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

3.5 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Unterputz

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

Aluminium

RAL-Nummer (ähnlich):

9022

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

15 s

Ausschaltverzögerung:

0 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0...0 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0...0 °

Ansprechhelligkeit:

10...2000 lx

Geeignet für C-Last:

nein

Max. Einschaltstrom:

80 A

Nebenstelleneingang:

ja

Mit Alarmfunktion:

nein

Tiefe:

41 mm

Umgebungstemperatur:

-25...50 °C

Durchmesser:

36 mm

Einbautiefe:

16 mm

Einbaudurchmesser:

24.3 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

Mini-Rilevatore di presenza speciale per luoghi ad alta umidità e per grandi altezze di montaggio, Un contatto di commutazione a potenziale zero, Versione dispositivo master, Si può collegare un dispositivo slave, Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale, Clips di fissaggio a molla per una facile installazione in controsoffitti o apparecchi di illuminazione, Palpebre di copertura e anello di finitura 45 mm inclusi nella confezione

Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie